Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Diámetro del cubo4.2500 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Exterior Diámetro10.4600 pulg.
- Diámetro de paso10.037 pulg.
- Ancho de diente0,5000 pulg.
- Peso12.74 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena60
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes42
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648186075