Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Diámetro del cubo4.2500 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.7500 pulg.
- Exterior Diámetro13.3300 pulg.
- Diámetro de paso12.889 pulg.
- Ancho de diente0,5000 pulg.
- Peso20.60 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena60
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes54
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648186518
Descripción general
Descripción del fabricante
60BS54H 2-7/16" SPKT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad