Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1 in
- Diámetro del cubo4.2500 pulg.
- Length Through Bore1.7500 pulg.
- Outside Diameter14.7600 pulg.
- Diámetro de paso14.330 pulg.
- Ancho de diente0,5000 pulg.
- Peso25.22 lb
Details
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena60
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Number Of Teeth60
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648186525
Descripción general
Descripción del fabricante
60BS60H 1 SPKT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad