Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2 1/2 pulg.
- Tamaño del casquillo2517
- Diámetro del cubo4.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2 1/2 pulg.
- Diámetro exterior17.1500 pulg.
- Diámetro de paso16.717 pulg.
- Ancho de diente0,5000 pulg.
- Peso27.60 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena60
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes70
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648186693