Motion
60QD22H X SPKT DE SDS

iwis
60QD22H X SDS SPKT

Cánula de cadena de rodillo con casquillo QD - 22 dientes, casquillo SDS, material de acero
Artículo MI #10744628
No. Fabricante 60QD22H X SDS SPKT
Precio156.63 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
60QD22H X SDS SPKT

Cánula de cadena de rodillo con casquillo QD - 22 dientes, casquillo SDS, material de acero
Artículo MI #10744628
No. Fabricante 60QD22H X SDS SPKT
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
Precio156.63 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    SDS
  • Diámetro del cubo
    3.1875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0,7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.6660 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.270 pulg.
  • Ancho de diente
    0,5000 pulg.
  • Peso
    2.44 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    60
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    22
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648635214

Descripción general

Descripción del fabricante
60QD22H X SPKT DE SDS

También puede gustarle