Motion
60QD30H X SPKT

iwis
60QD30H X SK SPKT

Cánula de cadena de rodillo con buje QD - 30 dientes, buje SK, material de acero
Artículo MI #10744635
No. Fabricante 60QD30H X SK SPKT
Precio272.02 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
60QD30H X SK SPKT

Cánula de cadena de rodillo con buje QD - 30 dientes, buje SK, material de acero
Artículo MI #10744635
No. Fabricante 60QD30H X SK SPKT
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
Precio272.02 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Diámetro del cubo
    3.8750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5860 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.175 pulg.
  • Ancho de diente
    0,5000 pulg.
  • Peso
    5.34 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    60
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648634842

Descripción general

Descripción del fabricante
60QD30H X SPKT

También puede gustarle