Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del casquilloSF
- Diámetro del cubo4.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Diámetro exterior11.1760 pulg.
- Diámetro de paso10.752 pulg.
- Ancho de diente0,5000 pulg.
- Peso12.40 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena60
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes45
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648638567