Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1-3/16 pulg.
- Diámetro del cubo4.7500 pulg.
- Length Through Bore2.0000 pulg.
- Maximum Bore Diameter3 1/4 pulg.
- Outside Diameter11.7100 pulg.
- Diámetro de paso11.156 pulg.
- Ancho de diente0,5750 pulg.
- Peso20.70 lb
Details
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena80
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Number Of Teeth35
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648187096
Descripción general
Descripción del fabricante
80B35H SPKT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad