Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Diámetro del cubo1.9375 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.6250 pulg.
- Orificio máximo Diámetro1 pulg.
- Exterior Diámetro3.0100 pulg.
- Diámetro de paso2.613 pulg.
- Ancho de diente0,5750 pulg.
- Peso1.40 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena80
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes8
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648628315