Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1 in
- Diámetro del cubo3.1250 pulg.
- Length Through Bore1.5000 pulg.
- Outside Diameter4.3300 pulg.
- Diámetro de paso3.864 pulg.
- Ancho de diente0,5750 pulg.
- Peso3.60 lb
Details
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena80
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Number Of Teeth12
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648628902
Descripción general
Descripción del fabricante
80BS12H SPKT DE CALIBRE DE 1"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad