Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Diámetro del cubo3.7500 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.5000 pulg.
- Exterior Diámetro6.2700 pulg.
- Diámetro de paso5.759 pulg.
- Ancho de diente0,5750 pulg.
- Peso6.90 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena80
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes18
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648187645
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Estudio de caso de la línea de envolturas de los principales fabricantes de alimentos de iwisKY, una de las principales instalaciones de los fabricantes de alimentos en Mt. Sterling, opera 21 líneas de envoltura de alta velocidad, cada una de ellas un componente crítico en un proceso de producción de alto rendimiento.
Ver la documentación
Estudio de caso de producción de huevos a gran escala iwisIndiana, una planta de producción de huevos a gran escala en Seymour, opera una línea de clasificación de huevos de alto rendimiento que funciona continuamente, procesando millones de huevos mediante lavado, clasificación y clasificación.
Ver la documentación
Estudio de caso de fabricación de alimentos con horno de calor intenso iwisUn importante fabricante de snacks se enfrentaba a problemas de suministro repetidos con un proveedor de cadena de larga data que no entregó el producto a tiempo.
Ver la documentación
Estudio de caso de producción de helados iwisUn gran fabricante opera instalaciones de producción de helados de gran volumen con congeladores de túnel que desempeñan un papel fundamental en la producción de sus productos de helados.
Ver la documentación
Más recursos
Estudio de caso de producción de latas de alta velocidad iwis
En una planta de producción de latas de alta velocidad en Jacksonville, FL, las líneas de producción operan 24/7, produciendo hasta 2,400 latas por minuto.
Folleto de capacidades de iwis
iwis Drive Systems, fundada en Alemania en 1916, fabrica cadenas, piñones y componentes de transmisión para industrias exigentes en todo el mundo. Con 95,000 productos y ubicaciones en todo el mundo, ofrece soluciones innovadoras respaldadas por más de un siglo de experiencia.