Motion
C2530 DOBLE VELOCIDAD, 10 DIENTES, ORIFICIO PILOTO

IWIS
C2530 DOUBLE SPEED, 10 TEETH, PILOT BORE

Rueda dentada de cadena de doble rodillo - 2530 / 3/4 pulg., basto, 29/32 pulg. de calibre, 10 dientes, material de acero, dientes no endurecidos
Artículo MI #10745049
No. Fabricante C2530 DOUBLE SPEED, 10 TEETH, PILOT BORE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
C2530 DOUBLE SPEED, 10 TEETH, PILOT BORE

Rueda dentada de cadena de doble rodillo - 2530 / 3/4 pulg., basto, 29/32 pulg. de calibre, 10 dientes, material de acero, dientes no endurecidos
Artículo MI #10745049
No. Fabricante C2530 DOUBLE SPEED, 10 TEETH, PILOT BORE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    29/32 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.3310 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.6400 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.7720 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.472 pulg.
  • Peso
    3.31 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de doble velocidad
  • Número de cadena
    2530
  • Número de cadena y paso
    2530 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    10
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648188796

Descripción general

Descripción del fabricante
C2530 DOBLE VELOCIDAD, 10 DIENTES, ORIFICIO PILOTO
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
Los clientes también compraron