Motion
D100B18H SPKT

IWIS
D100B18H SPKT

Rueda dentada de cadena de doble rodillo - 100 / 1-1/4 pulg., material rugoso, 1-1/4 pulg. calibre , 18 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10745058
No. Fabricante D100B18H SPKT
Precio490.46 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
D100B18H SPKT

Rueda dentada de cadena de doble rodillo - 100 / 1-1/4 pulg., material rugoso, 1-1/4 pulg. calibre , 18 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10745058
No. Fabricante D100B18H SPKT
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
Precio490.46 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.1250 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    3 1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.8400 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.199 pulg.
  • Ancho de diente
    0,7500 pulg.
  • Peso
    25.40 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    100
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    18
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648637003

Descripción general

Descripción del fabricante
D100B18H SPKT
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
Los clientes también compraron