Motion
D40ATL17 SPKT

IWIS
D40ATL17 SPKT

Rueda dentada con casquillo TL - 17 Dientes, 1008 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #10745135
No. Fabricante D40ATL17 SPKT
Precio118.80 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
D40ATL17 SPKT

Rueda dentada con casquillo TL - 17 Dientes, 1008 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #10745135
No. Fabricante D40ATL17 SPKT
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
Precio118.80 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    1/2 a 1 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    1008
  • Diámetro del cubo
    1.2656 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0,8750 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9750 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.721 pulg.
  • Ancho de diente
    0,3125 pulg.
  • Peso
    0.70 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    40
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    17
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648189588

Descripción general

Descripción del fabricante
D40ATL17 SPKT
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
Los clientes también compraron