Motion
D50B22H SPKT

IWIS
D50B22H SPKT

Rueda dentada de cadena de doble rodillo reboreable - 50 / 5/8 pulg., material rugoso, 1 pulg. de diámetro, 22 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10745187
No. Fabricante D50B22H SPKT
Price$152.33/pc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
D50B22H SPKT

Rueda dentada de cadena de doble rodillo reboreable - 50 / 5/8 pulg., material rugoso, 1 pulg. de diámetro, 22 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10745187
No. Fabricante D50B22H SPKT
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
Price$152.33/pc

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1 in
  • Diámetro del cubo
    3.5625 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.8750 pulg.
  • Maximum Bore Diameter  
    2 3/8 pulg.
  • Outside Diameter  
    4.7200 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.392 pulg.
  • Ancho de diente
    0,3750 pulg.
  • Peso
    5.90 lb

Details

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    50
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Number Of Teeth  
    22
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648642830

Descripción general

Descripción del fabricante
D50B22H SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron