Motion
D80BTL14 SPKT

IWIS
D80BTL14 SPKT

Cánula de cadena de doble rodillo con casquillo cónico - 14 dientes, 2012 casquillo, material de acero
Artículo MI #10745293
No. Fabricante D80BTL14 SPKT
Price$217.93/pc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
D80BTL14 SPKT

Cánula de cadena de doble rodillo con casquillo cónico - 14 dientes, 2012 casquillo, material de acero
Artículo MI #10745293
No. Fabricante D80BTL14 SPKT
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
Price$217.93/pc

Especificaciones

Dimensions

  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2 1/2 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Diámetro del cubo
    3.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2 1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.9820 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.494 pulg.
  • Ancho de diente
    0,6250 pulg.
  • Peso
    3.50 lb

Details

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    80
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    14
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648190157

Descripción general

Descripción del fabricante
D80BTL14 SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo