Motion
DS50A24 SPKT

IWIS
DS50A24 SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo doble - 50 / 5/8 pulg., basto, 5/8 pulg. de calibre, 24 dientes, material de acero, dientes no endurecidos
Artículo MI #10745333
No. Fabricante DS50A24 SPKT
Precio194.93 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
DS50A24 SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo doble - 50 / 5/8 pulg., basto, 5/8 pulg. de calibre, 24 dientes, material de acero, dientes no endurecidos
Artículo MI #10745333
No. Fabricante DS50A24 SPKT
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
Precio194.93 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.0781 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.6563 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    2 3/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.1200 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.788 pulg.
  • Peso
    6.30 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    50
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    24
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648190621

Descripción general

Descripción del fabricante
DS50A24 SPKT