Motion
DS60A16 SPKT

IWIS
DS60A16 SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo doble - 60 / 3/4 pulg., basto, 3/4 pulg. de calibre, 16 dientes, material de acero, dientes no endurecidos
Artículo MI #10745341
No. Fabricante DS60A16 SPKT
Price$133.17/pc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
DS60A16 SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo doble - 60 / 3/4 pulg., basto, 3/4 pulg. de calibre, 16 dientes, material de acero, dientes no endurecidos
Artículo MI #10745341
No. Fabricante DS60A16 SPKT
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
Price$133.17/pc

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.0469 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.9375 pulg.
  • Maximum Bore Diameter  
    1 11/16 pulg.
  • Outside Diameter  
    4.2200 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.845 pulg.
  • Peso
    4.50 lb

Details

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    60
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Number Of Teeth  
    16
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648190690

Descripción general

Descripción del fabricante
DS60A16 SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo