Motion
120BNR10ETDUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
120BNR10ETDUELP4Y

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 120 mm, 180 mm OD, Contacto de 18 °, Abierto
Artículo MI #10746793
No. Fabricante 120BNR10ETDUELP4Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
120BNR10ETDUELP4Y

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 120 mm, 180 mm OD, Contacto de 18 °, Abierto
Artículo MI #10746793
No. Fabricante 120BNR10ETDUELP4Y

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Contacto Ángulo  
    18 °
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • Altura total
    56 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    120BNR10ETDUELP4Y SÚPER PRECI DE ALTA VELOCIDAD
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    192661043851
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    192661043851

Descripción general

Descripción del fabricante
120BNR10ETDUELP4Y SÚPER PRECI DE ALTA VELOCIDAD