Motion
16011C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 11 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #10746811
No. Fabricante 16011C3
Precio158.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 11 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #10746811
No. Fabricante 16011C3
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
Precio158.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    11 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    11 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    16011C3 DIÁMETRO REDONDO, 55 MM ID, 90 MM OD,
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 16011C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial abierto con un diámetro exterior de 55mm orificios y 90mm , adecuado para aplicaciones de alta carga.
  • Número de catálogo del fabricante
    16011C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176410444
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176410444

Descripción general

Descripción del fabricante
16011C3 DIÁMETRO REDONDO, 55 MM ID, 90 MM OD,
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good