Motion
16030MC3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 150 mm Diámetro interno, 225 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #10746824
No. Fabricante 16030MC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 150 mm Diámetro interno, 225 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #10746824
No. Fabricante 16030MC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • En general Ancho  
    24 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BOLA DE RANURA PROFUNDA 16030MC3 NSK 16030MC3 B
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 16030MC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial abierto con un diámetro exterior de 150mm y 225mm , construido para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    16030MC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176522987
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176522987

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA DE RANURA PROFUNDA 16030MC3 NSK 16030MC3 B
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
Los clientes también compraron