Motion
23140CAMKDD2E4C3TF

NSK CORP, BEARING DIV
23140CAMKDD2E4C3TF

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 340 mm D.E., 112 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #10746926
No. Fabricante 23140CAMKDD2E4C3TF
Precio11,609.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23140CAMKDD2E4C3TF

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 340 mm D.E., 112 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #10746926
No. Fabricante 23140CAMKDD2E4C3TF
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
Precio11,609.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    112 mm
  • Peso
    42.55 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, tipo sellado extraíble, HTF: acero Hi-TF de larga duración
  • Capacidad de carga dinámica
    1360000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    192661077603
  • RPM máximas (grasa)
    630 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    1790000 N
  • UPC_NO
    192661077603

Descripción general

Descripción del fabricante
23140CAMKDD2E4C3TF HPS MEDIANO ESFÉRICO