Motion
24044CAMK30C3W507

NSK CORP, BEARING DIV
24044CAMK30C3W507

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 340 mm D.E., 118 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #10747007
No. Fabricante 24044CAMK30C3W507
Precio11,295.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
24044CAMK30C3W507

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 340 mm D.E., 118 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #10747007
No. Fabricante 24044CAMK30C3W507
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
Precio11,295.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    118 mm
  • Peso
    37.44547 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 240
  • Capacidad de carga dinámica
    1640000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    192661045992
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    750 rpm
  • Velocidad máxima
    1000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    240
  • Capacidad de carga estática
    2490000 N
  • UPC_NO
    192661045992

Descripción general

Descripción del fabricante
SPHERI LIGERO DE 24044CAMK30C3W507 HPS
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"