Motion
241/670CAMK30C3W507

NSK CORP, BEARING DIV
241/670CAMK30C3W507

Cojinete de rodillos esférico - 670 mm D.I., 1090 mm D.E., 412 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #10747015
No. Fabricante 241/670CAMK30C3W507
Precio328,284.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
241/670CAMK30C3W507

Cojinete de rodillos esférico - 670 mm D.I., 1090 mm D.E., 412 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #10747015
No. Fabricante 241/670CAMK30C3W507
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
Precio328,284.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    670 mm
  • Radio de filete
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    1090 mm
  • En general Ancho  
    412 mm
  • Peso
    1483.77 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 241
  • Capacidad de carga dinámica
    1.24E7 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    192661039731
  • RPM Máx.
    240 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    190 rpm
  • Velocidad máxima
    240 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241
  • Capacidad de carga estática
    2.65E7 N
  • UPC_NO
    192661039731

Descripción general

Descripción del fabricante
241/670CAMK30C3W507 HPS MEDIANA ANCHA SPH

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron