Motion
3218MC3
NSK 3218MC3 90 mm Diámetro de orificio, 160 mm OD, 52.4 mm W
Artículo MI #10747043
No. Fabricante 3218MC3
Precio3,474.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK 3218MC3 90 mm Diámetro de orificio, 160 mm OD, 52.4 mm W
Artículo MI #10747043
No. Fabricante 3218MC3
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
Precio3,474.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • Altura total
    160 mm
  • Longitud total
    160 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176530623
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176530623

Descripción general

Descripción del fabricante
DIÁMETRO INTERIOR DE 3218MC3 NSK 3218MC3 90 MM, 160
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
Los clientes también compraron