Motion
3306AC3
NSK 3306AC3 Medium Angular Contact Ball Bearing, 30 mm Dia Bore, 72 mm OD, 2 Rows, 30.2 mm W, 25 deg, 41500 N Dynamic/28500 N Static Load
Artículo MI #10747048
No. Fabricante 3306AC3
Precio142.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK 3306AC3 Medium Angular Contact Ball Bearing, 30 mm Dia Bore, 72 mm OD, 2 Rows, 30.2 mm W, 25 deg, 41500 N Dynamic/28500 N Static Load
Artículo MI #10747048
No. Fabricante 3306AC3
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
Su precio$142.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Longitud total
    72 mm
  • En general Ancho  
    30.20 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176830778
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176830778

Descripción general

Descripción del fabricante
3306AC3 NSK 3306AC3 CONTA ANGULAR MEDIO
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
Los clientes también compraron