Motion
4 HJ-243316
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.5000 pulg., diámetro exterior de 2.0625 pulg., ancho de 1.0000 pulg.
Artículo MI #10747081
No. Fabricante 4 HJ-243316
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.5000 pulg., diámetro exterior de 2.0625 pulg., ancho de 1.0000 pulg.
Artículo MI #10747081
No. Fabricante 4 HJ-243316
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0625 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja 4 HJ-243316 tiene un diámetro de orificio de 1.5000 in, un diámetro exterior de 2.0625 in y un ancho total de 1.0000 in, lo que lo hace ideal para aplicaciones exigentes.
  • Número de Upc del fabricante
    029176969096
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    029176969096

Descripción general

Descripción del fabricante
4 HJ-243316 COJINETE DE RODILLOS