Motion
56425/56650
Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 4.2500 in de diámetro interno, 6.5000 in de diámetro externo, 1.4375 in de ancho
Artículo MI #10747115
No. Fabricante 56425/56650
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 4.2500 in de diámetro interno, 6.5000 in de diámetro externo, 1.4375 in de ancho
Artículo MI #10747115
No. Fabricante 56425/56650
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.4375 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482200040
  • Número de Upc del fabricante
    192661080061
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
56425/56650 NSK 56425/56650 107.95 MM DI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"