Motion
6221C4X28
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 105 mm de DI, 190 mm de DE, 36 mm de ancho
Artículo MI #10747133
No. Fabricante 6221C4X28
Precio797.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 105 mm de DI, 190 mm de DE, 36 mm de ancho
Artículo MI #10747133
No. Fabricante 6221C4X28
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
Precio797.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Ancho del anillo exterior
    36 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • Altura total
    36 mm
  • Longitud total
    190 mm
  • En general Ancho  
    36 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Descripción larga
    El 6221C4X28 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 105mm orificios con diseño abierto, 190mm OD y 36mm de ancho para aplicaciones generales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6221C4X28
  • Número de Upc del fabricante
    192661078006
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661078006

Descripción general

Descripción del fabricante
6221C4X28 NSK 6221C4X28 SURCO PROFUNDO LIGERO
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"