Motion
6344MC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 220 mm de DI, 460 mm de DE, 88 mm de ancho
Artículo MI #10747175
No. Fabricante 6344MC3
Precio29,783.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 220 mm de DI, 460 mm de DE, 88 mm de ancho
Artículo MI #10747175
No. Fabricante 6344MC3
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
Precio29,783.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Ancho del anillo exterior
    88 mm
  • Exterior Diámetro  
    460 mm
  • Altura total
    88 mm
  • Longitud total
    460 mm
  • En general Ancho  
    88 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6344MC3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 220 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 460 mm y un ancho de 88 mm, para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6344MC3
  • Número de Upc del fabricante
    192661085080
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661085080

Descripción general

Descripción del fabricante
6344MC3 NSK 6344MC3 RANURA MEDIA PROFUNDA B
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
Los clientes también compraron