Motion
AN38-IN
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie AN - Tamaño de rosca de M190x3 mm, 240 mm OD, 214 mm Diámetro frontal, 28 mm Ancho
Artículo MI #10747277
No. Fabricante AN38-IN
Price$303.01/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie AN - Tamaño de rosca de M190x3 mm, 240 mm OD, 214 mm Diámetro frontal, 28 mm Ancho
Artículo MI #10747277
No. Fabricante AN38-IN

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$303.01/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Face Diameter  
    214 mm
  • Outside Diameter  
    240 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Thread Size  
    M190x3 mm

Details

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    7318160030
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176963926
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    AN
  • UPC_NO
    029176963926

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO DE AN38-IN PULGADAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron