Motion
HH914449R/412RDF+K02

NSK CORP, BEARING DIV
HH914449R/412RDF+K02

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 2.6250 in de diámetro interno, 7.0000 in de diámetro externo, 2.2500 in de ancho
Artículo MI #10747367
No. Fabricante HH914449R/412RDF+K02
Precio5,585.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
HH914449R/412RDF+K02

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 2.6250 in de diámetro interno, 7.0000 in de diámetro externo, 2.2500 in de ancho
Artículo MI #10747367
No. Fabricante HH914449R/412RDF+K02
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
Precio5,585.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0000 pulg.
  • Longitud total
    177.8 mm
  • Ancho general
    2.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    192661047477
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    192661047477

Descripción general

Descripción del fabricante
HH914449R/412RDF+K02 2.6250 EN ORIFICIO, 7.0