Motion
N222EMC3
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 110 mm Dia Bore, 200 mm OD, 1 Row, 38 mm W, 360000 N Dynamic/365000 N Static Load
Artículo MI #10748081
No. Fabricante N222EMC3
Precio2,142.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 110 mm Dia Bore, 200 mm OD, 1 Row, 38 mm W, 360000 N Dynamic/365000 N Static Load
Artículo MI #10748081
No. Fabricante N222EMC3
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
Precio2,142.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    200 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    192661016237
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    192661016237

Descripción general

Descripción del fabricante
N222EMC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICOS LIVIANOS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"