Motion
N318EMC3
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 90 mm Dia Bore, 190 mm OD, 1 Row, 43 mm W, 390000 N Dynamic/355000 N Static Load
Artículo MI #10748083
No. Fabricante N318EMC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 90 mm Dia Bore, 190 mm OD, 1 Row, 43 mm W, 390000 N Dynamic/355000 N Static Load
Artículo MI #10748083
No. Fabricante N318EMC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    190 mm

Detalles

  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    192661016268
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
N318EMC3 RODILLO CILÍNDRICO MEDIANO BEARI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"