Motion
NCF2926VC3
NSK NCF2926VC3, 130 mm Dia Bore, 180 mm OD, Single Rows, 30 mm W, 225 kN Dynamic/361 kN Static Load
Artículo MI #10748087
No. Fabricante NCF2926VC3
Precio1,999.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK NCF2926VC3, 130 mm Dia Bore, 180 mm OD, Single Rows, 30 mm W, 225 kN Dynamic/361 kN Static Load
Artículo MI #10748087
No. Fabricante NCF2926VC3

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,999.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    180 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176417788
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176417788

Descripción general

Descripción del fabricante
DIÁMETRO INTERIOR DE NCF2926VC3 130 MM, 180 MM OD, S
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"