Motion
NJ412WC3
NSK Heavy Cylindrical Roller Bearing, 60 mm Dia Bore, 150 mm OD, 1 Row, 35 mm W, 167000 N Dynamic/168000 N Static Load
Artículo MI #10748092
No. Fabricante NJ412WC3
Precio836.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Heavy Cylindrical Roller Bearing, 60 mm Dia Bore, 150 mm OD, 1 Row, 35 mm W, 167000 N Dynamic/168000 N Static Load
Artículo MI #10748092
No. Fabricante NJ412WC3
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
Precio836.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    35 mm
  • Ancho del anillo exterior
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    150 mm
  • Peso
    6.86 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176401305
  • RPM máximas (grasa)
    4300 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    5300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    4
  • UPC_NO
    029176401305

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ412WC3 RODAMIENTO CILÍNDRICO PESADO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"