Motion
NN3018TBKRCC0P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3018TBKRCC0P4

NSK Super Precision Medium Cylindrical Roller Bearing With Triple-Ribbed Inner Ring, 90 mm Dia Bore, 140 mm OD, 2 Rows, 37 mm W, 143000 N Dynamic/228000 N Static Load
Artículo MI #10748094
No. Fabricante NN3018TBKRCC0P4
Precio2,376.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3018TBKRCC0P4

NSK Super Precision Medium Cylindrical Roller Bearing With Triple-Ribbed Inner Ring, 90 mm Dia Bore, 140 mm OD, 2 Rows, 37 mm W, 143000 N Dynamic/228000 N Static Load
Artículo MI #10748094
No. Fabricante NN3018TBKRCC0P4
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
Precio2,376.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    140 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    4.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CC0
  • Número de Upc del fabricante
    192661011461
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    192661011461

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3018TBKRCC0P4 MEDIO DE SÚPER PRECISIÓN C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"