Motion
NU2309ETC3
NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 45 mm Dia Bore, 100 mm OD, 1 Row, 36 mm W, 158000 N Dynamic/153000 N Static Load
Artículo MI #10748114
No. Fabricante NU2309ETC3
Price$384.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 45 mm Dia Bore, 100 mm OD, 1 Row, 36 mm W, 158000 N Dynamic/153000 N Static Load
Artículo MI #10748114
No. Fabricante NU2309ETC3
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
Price$384.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    45 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    36 mm
  • Ancho del anillo exterior
    36 mm
  • Outside Diameter  
    100 mm
  • Overall Width  
    100 mm
  • Peso
    2.82 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176403842
  • RPM máximas (grasa)
    5300 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    6700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    23
  • UPC_NO
    029176403842

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO CILÍNDRICO MEDIANO ANCHO NU2309ETC3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs