Motion
NUP2213EM
NSK Light Wide Cylindrical Roller Bearing, 65 mm Dia Bore, 120 mm OD, 1 Row, 31 mm W, 171000 N Dynamic/181000 N Static Load
Artículo MI #10748134
No. Fabricante NUP2213EM
Precio1,021.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Wide Cylindrical Roller Bearing, 65 mm Dia Bore, 120 mm OD, 1 Row, 31 mm W, 171000 N Dynamic/181000 N Static Load
Artículo MI #10748134
No. Fabricante NUP2213EM
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
Precio1,021.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    120 mm
  • Peso
    3.62 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    192661014455
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    192661014455

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO CILÍNDRICO ANCHO LIGERO NUP2213EM