Motion
NUP2319EMC3
NSK NUP2319EMC3, calibre de 95 mm, 200 mm OD, 67 mm W
Artículo MI #10748139
No. Fabricante NUP2319EMC3
Price$8,262.14/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK NUP2319EMC3, calibre de 95 mm, 200 mm OD, 67 mm W
Artículo MI #10748139
No. Fabricante NUP2319EMC3
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
Price$8,262.14/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    95 mm
  • Outside Diameter  
    200 mm
  • Overall Width  
    67 mm
  • Peso
    24.25 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    192661044049
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    192661044049

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP2319EMC3 NSK NUP2319EMC3, 95 MM DIA B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs