Motion
SRE-PB2-307R3NE

NSK CORP, BEARING DIV
SRE-PB2-307R3NE

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #10748576
No. Fabricante SRE-PB2-307R3NE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
SRE-PB2-307R3NE

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #10748576
No. Fabricante SRE-PB2-307R3NE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    192661067208
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    192661067208

Descripción general

Descripción del fabricante
SRE-PB2-307R3NE 4 ESPÁTULA DE BLOQUE DE ALMOHADA CON PERNO