Motion
UCFT205-16
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #10748586
No. Fabricante UCFT205-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #10748586
No. Fabricante UCFT205-16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    TW
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483204040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    192661067321
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFT
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    192661067321

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA DE DOS PERNOS UCFT205-16 , 1.0000 PULG.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos