Motion
UCP214D1
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 70 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #10748594
No. Fabricante UCP214D1
Precio508.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 70 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #10748594
No. Fabricante UCP214D1
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
Precio508.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    79.40 mm
  • Diámetro interno
    70 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483204040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    029176543784
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    029176543784

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP214D1 BASE DE DOS PERNOS, 70 MM ID, REDONDA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"