Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa8 mm
- Longitud exterior nominal612 mm
- Ancho superior por hebra10 mm
Detalles
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Material del cablePoliéster
- MaterialGoma sintética - EPDM
- Número de hebras1
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- SecciónXPZ
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Actualización de bandas TimkenDesde la adquisición de las correas Carlisle en 2015, todo lo relacionado con una correa Timken se ha comparado con las altas expectativas asociadas a la marca Timken. La mejor ingeniería y desarrollo de su clase. Ciencias avanzadas de compuestos y materiales. Exactitud de las tolerancias para los criterios dimensionales
Ver la documentación
Correas Timken para molinos de rodillos Flour PowerEvite los tiempos de inactividad con las duraderas y confiables correas para molinos de rodillos Flour Power. Las correas para molinillo de rodillos Flour Power ofrecen una transmisión de potencia eficiente y fiable en una solución de transmisión compacta.
Ver la documentación
Bandas en V Timken Feather PickerReduzca el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento con correas Timken de primera calidad para equipos de procesamiento de aves de corral.
Ver la documentación