Motion
16806
Gorro de punto en canalé con puños en lima 6806
Artículo MI #10752324
No. Fabricante 16806
Precio17.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gorro de punto en canalé con puños en lima 6806
Artículo MI #10752324
No. Fabricante 16806

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$17.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.25 pulg.
  • Peso
    0.16 lb
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Lima
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Gorro de punto en canalé con puños en lima 6806
  • Grupo y clase
    Calentamiento
  • Incluye
    1 Sombrero
  • Línea de productos
    N-Ferno
  • Serie
    Sombreros térmicos, diademas, polainas
  • UPC_NO
    720476168065

Descripción general

Descripción del fabricante
GORRO DE INVIERNO DE PUNTO ACANALADO CON PUÑOS 6806 COLOR LIMA
  • El gorro N-Ferno® 6806 Cuffed Rib Knit es un básico para el frío confeccionado con tejido elástico 100 % acrílico de punto acanalado que se ajusta perfectamente para mantener el calor cerca cuando baja la temperatura. Esta gorra tiene un puño plegable de 7,6 cm que proporciona calidez adicional en la cabeza y las orejas y cuenta con una etiqueta reflectante para una mayor visibilidad en condiciones de poca luz. El tejido de punto superelástico es de una sola talla. El gorro de punto perfecto para llevarlo solo o debajo de un casco o una capucha para trabajar en climas fríos o fríos. Es nuestra versión tenaz de la clásica gorra de reloj y es perfecta para el trabajo de invierno, los fines de semana fríos y todo lo demás. Fácil de llevar y de guardar en un bolsillo trasero para llevar a todas partes.

También puede gustarle