Motion
BT-1702-14

SKF
BT-1702-14

Transferencia de bola - Serie BT, 25.4 mm Diámetro de bola, Bola de carga de nylon y material de bola de carcasa bañada en zinc
Artículo MI #10752455
No. Fabricante BT-1702-14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-1702-14

Transferencia de bola - Serie BT, 25.4 mm Diámetro de bola, Bola de carga de nylon y material de bola de carcasa bañada en zinc
Artículo MI #10752455
No. Fabricante BT-1702-14
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Bola de carga de nylon y carcasa bañada en zinc
  • Montaje
    Brida superior 2 Orificios de fijación
  • Serie
    BT

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 1702-14 BALL TRANSFER
  • Bola de carga de nylon y brida superior de carcasa chapada en zinc 2 orificios de fijación Orificio de salida de suciedad Estándar

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos