Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.2250 pulg.
- Peso0.0991 lb
- Tamaño del cable0.1120 pulg.
Detalles
- Tipo de extremoConexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteC12251122500M
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera30.1000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión