Motion
CADENA LEAF DE LA SERIE AL AL1466

TSUBAKI (UST)
AL1466 AL SERIES LEAF CHAIN

6x6 Lazada, paso de 1-3/4 pulg., longitud total de 10 pies, material de acero al carbono
Artículo MI #10753416
No. Fabricante AL1466 AL SERIES LEAF CHAIN
Precio423.07 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
AL1466 AL SERIES LEAF CHAIN

6x6 Lazada, paso de 1-3/4 pulg., longitud total de 10 pies, material de acero al carbono
Artículo MI #10753416
No. Fabricante AL1466 AL SERIES LEAF CHAIN
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
Su precio$423.07/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Lazada
    6x6
  • Placa de enlace Altura  
    1.433 pulg.
  • Placa de enlace Grosor  
    0.221 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Pasador Diámetro  
    0.500 pulg.
  • Paso  
    1-3/4 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    125400 lb
  • Peso
    10.18 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Serie
    AL
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039914743

Descripción general

Descripción del fabricante
AL1466 10FT LARGO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos