Especificaciones
Detalles
- MaterialPoliuretano
Descripción general
- Los guantes más ligeros ANSI A4/ ISO Cut D con tecnología INTERCEPT™ , estos guantes ultrafinos y transpirables ofrecen una alta resistencia al corte, al tiempo que mantienen una mayor flexibilidad y tacto
- Compatible con pantalla táctil para garantizar que los trabajadores no necesiten cambiarse ni quitarse los guantes entre tareas
- Diseñado para adaptarse a la forma natural de la mano para ayudar a reducir la fatiga de la mano
- Limpio y respetuoso con la piel. Dermatológicamente aprobado por Dermatest®