Motion
04002100

ANSELL
04002100

AlphaTec® 04-002, de resistencia media, 10, blanco, forro de punto con forro polar, forrado, azul, PVC + nitrilo, rugoso, guantelet
Artículo MI #10755001
No. Fabricante 04002100
Precio8.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
04002100

AlphaTec® 04-002, de resistencia media, 10, blanco, forro de punto con forro polar, forrado, azul, PVC + nitrilo, rugoso, guantelet
Artículo MI #10755001
No. Fabricante 04002100

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    10
  • Tamaño
    TAMAÑO 10,0

Detalles

  • Aplicación
    Construcción de infraestructuras|Utilidades|Mantenimiento general|Derrames químicos|Propósito general de repuestos para automóviles|Procesamiento y servicios de alimentos|Mantenimiento|Mantenimiento|Servicio de producción
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    China
  • Descripción
    AlphaTec® 04-002, de resistencia media, 10, blanco, forro de punto con forro polar, forrado, azul, PVC + nitrilo, rugoso, guantelet
  • Número de catálogo del fabricante
    4002100
  • Tipo de protección
    Protección contra la abrasión|Antiestático|Calor|Protección química baja
  • Estándares cumplidos
    CE 0493|ANSI ABR 4|EN 388:2016|EN ISO 374-1:2016|EN 388:2016 +A1:2018|EN407:2020 |EN 420:2003 + A1:2009|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN ISO 374-5:2016|EN

Descripción general

Descripción del fabricante
04002100 ALPHATEC 04002 TALLA 10, 0
  • Diseño de punto sin costuras con efecto de forro polar para mayor comodidad
  • Cumplimiento de la FDA y la UE en materia de alimentos
  • Excelente recubrimiento resistente al aceite
  • Agarre rugoso especial para los mejores agarres secos, húmedos y en aceite
  • Diseño ergonómico en forma de mano